Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,6TE EVG3PHAS/N/6MODUL/LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,6TE EVG3PHAS/N/6MODUL/LS
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,6TE EVG3PHAS/N/6MODUL/LS
Artikel-Nr.:
     6012C-80185122
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     303366
EAN/GTIN:
     9010238184923
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,6TE EVG3PHAS/N/6MODUL/LS

Euro-Vario-Sammelschiene für kombinierten FI/LS-Einsatz mit 4p-FI, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
53,4 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
178 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,52*
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 10,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,16*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.