Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z17ZZ0410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z17ZZ0410
Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z17ZZ0410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80185736
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z17ZZ0410
EAN/GTIN:
     4015153727427
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 1Z o.V. unbest. Z17ZZ0410

Zählerplatz 3Pkt 1Z o,V,unbestückt mit SammelS,4-polig,BxH : 250x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,38*
€ 191,05*
Frei Haus
ab € 198,37*
€ 243,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,30*
€ 250,63*
€ 5,95*
ab € 231,44*
€ 279,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.