| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80266899 Herst.-Nr.: GWD4032 EAN/GTIN: 8011564824157 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter 2-p, 40A, 30mA GWD4032 FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Verlustleistung: | 7,8 W | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,23* | € 25,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,84* | € 27,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,75* | € 27,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,57* | € 30,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,41* | € 64,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|