Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter 230 VAV 412602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenlichtzeitschalter 230 VAV 412602
Treppenlichtzeitschalter 230 VAV 412602
Artikel-Nr.:
     6012C-80278751
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412602
EAN/GTIN:
     3245064126021
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr

Treppenlichtzeitschalter 230 VAV 412602

Legrand Rex800, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 10 Min., jederzeit nachschaltbar, automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung, Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Schutzklasse IP 20, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, Gerätebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm.
Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 27,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 29,18*
1
€ 5,00*
ab € 22,75*
€ 30,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,74*
€ 34,20*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,38*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.