Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 4,8-9,5mm, grün HSS-HF4,8-9,5ELG30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 4,8-9,5mm, grün HSS-HF4,8-9,5ELG30M
Kabelmarkierungssystem 4,8-9,5mm, grün HSS-HF4,8-9,5ELG30M
Artikel-Nr.:
     6012C-80359200
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1562990000
EAN/GTIN:
     4050118367294
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 4,8-9,5mm, grün HSS-HF4,8-9,5ELG30M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4..16 mm
Kabeldurchmesser:
4,8..9,5 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
15,1 mm
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,59*
€ 156,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,73*
€ 157,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,33*
€ 161,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,16*
€ 162,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,04*
€ 163,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1302920000
ab € 173,00*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,06*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.