Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung 10x5mm Raster: 5,00 WS 10/5 M MC NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung 10x5mm Raster: 5,00 WS 10/5 M MC NE
Klemmenmarkierung 10x5mm Raster: 5,00 WS 10/5 M MC NE
Artikel-Nr.:
     6012C-80359237
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1792000000
EAN/GTIN:
     4032248223862
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierung 10x5mm Raster: 5,00 WS 10/5 M MC NE

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
720
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05902*
€ 0,08002*
22 Tage
nicht lagernd
720
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0594*
€ 0,0811*
720
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,05947*
€ 0,08117*
16 Tage
unbekannt
720
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0599*
€ 0,0815*
Lager 6012
720
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06159*
€ 0,08369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Stück
€ 0,08369*
€ 0,09959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07979*
€ 0,09495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06159*
€ 0,07329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 720 Stück
Mindestbestellmenge: 720 Stück ( entspricht € 60,2568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.