Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer 30x60mm rot CC 30/60 K MC NE RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer 30x60mm rot CC 30/60 K MC NE RT
Gerätemarkierer 30x60mm rot CC 30/60 K MC NE RT
Artikel-Nr.:
     6012C-80359805
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1085430000
EAN/GTIN:
     4032248850921
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer 30x60mm rot CC 30/60 K MC NE RT

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 0,28762*
€ 0,41762*
30
€ 5,00*
ab € 0,292*
€ 0,422*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2923*
€ 0,4265*
13 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,3114*
€ 0,4514*
Lager 6012
30
€ 3,90*
ab € 0,33034*
€ 0,47034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,47034*
€ 0,5597
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,43034*
€ 0,5121
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42034*
€ 0,5002
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,39034*
€ 0,4645
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,33034*
€ 0,3931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 14,1102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.