Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c033444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 7c033444-TUBIS RES LED 7c033444 Leuchte 1,3m 1x43W 080o IP66/68/X9
Pracht 7c033444-TUBIS RES LED 7c033444 Leuchte 1,3m 1x43W 080o IP66/68/X9
Artikel-Nr.:
     6012C-80566823
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c033444
EAN/GTIN:
     4018098377085

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c033444

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 340,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 288,18*
€ 341,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,09*
€ 341,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 291,37*
€ 343,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.