Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter EMUF 32 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-80567084
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060814
EAN/GTIN:
     4007685023016

Gegenmutter EMUF 32 LG

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,30*
€ 46,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,19*
€ 46,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,20*
€ 46,81*
€ 4,00*
ab € 37,01*
€ 48,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 669,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 669,68*
€ 796,9192
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 107,68*
€ 128,1392
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060810
ab € 0,0929*
Ähnlich
Wiska
10060811
ab € 0,0939*
Ähnlich
Wiska
10060812
ab € 0,1167*
Ähnlich
Wiska
10060813
ab € 16,62*
Ähnlich
Wiska
10060815
ab € 24,08*
Ähnlich
Wiska
10060816
ab € 25,1325*
Ähnlich
Wiska
10060817
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.