Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80651684 Herst.-Nr.: 538749 EAN/GTIN: 4048962265941 |
| |
|
| | |
| Winkelstütze WS 31-45° Die fischer Winkelstütze WS 31-45° gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Die Abmessung der Winkelkonsole gewährleistet durch die Passgenauigkeit eine sichere Verbindung mit ALK Konsolen und FLS Montageschienen. Die Winkelstütze trägt die Last entweder an die Wand oder an eine Montageschienenkonstruktion ab. Die FSM Clix P Schiebemutter und eine Schraube schaffen die Verbindung zum Montageschienenprofil. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 11,17* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 8,827* | € 11,257* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,45* | € 11,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,62* | € 12,15* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 10,77* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|