Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-STEEL S 7,9X838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-STEEL S 7,9X838
Kabelbinder WT-STEEL S 7,9X838
Artikel-Nr.:
     6012C-80655078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240725
EAN/GTIN:
     4046356704410
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder WT-STEEL S 7,9X838

Kabelbinder, silber
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
838 mm
Banddicke:
0,26 mm
Min. Haltekraft:
1335 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Montagetemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,15*
€ 1,43*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1639*
€ 1,4407*
100
Frei Haus
ab € 1,1966*
€ 1,4866*
100
€ 5,95*
ab € 1,21139*
€ 1,50139*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2471*
€ 1,5471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5471*
€ 1,84105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2471*
€ 1,48405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 154,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212610
ab € 116,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.