Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 29-30mm, geschlitzt CES-LRG-BK-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 29-30mm, geschlitzt CES-LRG-BK-30
Kabeltülle 29-30mm, geschlitzt CES-LRG-BK-30
Artikel-Nr.:
     6012C-80655239
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801650
EAN/GTIN:
     4046356674409
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 29-30mm, geschlitzt CES-LRG-BK-30

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 29 mm ... 30 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
30 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
29..30 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,46*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,539*
€ 3,539*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,60*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,70*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,877*
€ 3,967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,967*
€ 4,72073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,747*
€ 4,45893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,487*
€ 4,14953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,877*
€ 3,42363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.