| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80656059 Herst.-Nr.: 07.312.7655.0 EAN/GTIN: 4015573715943 |
|
|
| | |
| Trennwand 07.312.7655.0 Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E3..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,3312* | € 0,5012* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,40* | € 0,60* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,41* | € 0,61* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,4435* | € 0,6635* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,463* | € 0,773* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|