Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEINSTEUERUNG 1766-L32BXB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEINSTEUERUNG 1766-L32BXB
KLEINSTEUERUNG 1766-L32BXB
Artikel-Nr.:
     6012C-80658570
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1766-L32BXB
EAN/GTIN:
     10612598518118
Suchbegriffe:
Rockwell E/A-Modul
Rockwell SPS
rockwell sps

KLEINSTEUERUNG 1766-L32BXB

Die Flexibiltät einer SPS in der Baugröße eines Relais - beides erhalten sie mit Rockwell KLEINSTEUERUNG 1766-L32BXB 1766-L32BXB.
Weitere Informationen:
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
20
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,52*
€ 916,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,47*
€ 917,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 817,55*
€ 925,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,58*
€ 1.101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,19*
€ 1.091,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,86*
€ 1.019,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,55*
€ 972,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.