Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 3-fach BS-U3-M-40 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 3-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 3-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 3-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-80660071
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186538
EAN/GTIN:
     4012196850020
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 34-40
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 3-fach BS-U3-M-40 FT

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34..40 mm
Für Rohre (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,49*
€ 322,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,37*
€ 322,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,21*
€ 325,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,46*
€ 387,2974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,84*
€ 384,1796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,72*
€ 369,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,03*
€ 354,6557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,21*
€ 325,1199
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.