Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach BS-H2-M-12 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6012C-80660990
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186103
EAN/GTIN:
     4012196848867

Bügelschelle 2-fach BS-H2-M-12 A2

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8..12 mm
Für Rohre (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,42*
€ 441,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,865*
€ 442,565*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 455,22*
€ 455,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,22*
€ 541,7118
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 9,1044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.