| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80762285 Herst.-Nr.: LFF4006057030 EAN/GTIN: 4012740022521 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel LF 40x57mm steingrau LFF4006057030 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF 40x57mm steingrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 57 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 83..97 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,34* | € 14,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 15,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,12* | € 15,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,73* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|