Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 100x260mm verk.ws L69759016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80762951
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69759016
EAN/GTIN:
     4012740019989
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal

Flachwinkel 100x260mm verk.ws L69759016

Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 577,37*
€ 658,86*
Frei Haus
ab € 579,72*
€ 664,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 586,85*
€ 670,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,38*
€ 679,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 606,47*
€ 689,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,55*
€ 797,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,59*
€ 782,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,13*
€ 727,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,85*
€ 698,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.