Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Artikel
1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gn-ge/gr 2020-112/000-037
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-80852121
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2020-112/000-037
EAN/GTIN:
4050821027034
1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gn-ge/gr 2020-112/000-037
1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
12-polig
1,50 mm²
grün-gelb/grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,2625*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2022-152 Klemmenblockzubehör Verriegelungshebel
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08978*
Zubehör
Wago 210-833 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
Wago 210-834 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
2009-113/000-006-WMB Inline,unbedruckt 2.300 WMB-Schilder (3,5mm) auf Rolle,blau
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,16*
Zubehör
2009-113/000-007-WMB Inline,unbedruckt 2.300 WMB-Schilder (3,5mm) auf Rolle,grau
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen