Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gn-ge/gr 2020-103/000-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-103/000-037 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Wago 2020-103/000-037 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6012C-80852159
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-103/000-037
EAN/GTIN:
     4050821026945

1-Leiter-Federleiste 1,5 mm²,gn-ge/gr 2020-103/000-037

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
1,50 mm²
grün-gelb/grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,50112*
€ 1,93112*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7405*
€ 2,2305*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,753*
€ 2,243*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0353*
€ 2,5853*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,1106*
€ 22,1106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,1106*
€ 26,31161
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,1106*
€ 4,89161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.105,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-142
ab € 0,0832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.