Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste 1,5mm²,gr/gn-ge 2020-214/000-036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-214/000-036 Anschlussblock 14P Mehrfarbig
Wago 2020-214/000-036 Anschlussblock 14P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6012C-80852375
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-214/000-036
EAN/GTIN:
     4050821221906
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
wago federleiste
klemmen auflagebock

2-Leiter-Federleiste 1,5mm²,gr/gn-ge 2020-214/000-036

2-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
14-polig
1,50 mm²
grau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,76695*
€ 14,77695*
10
Frei Haus
ab € 12,536*
€ 15,726*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 16,26*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,6966*
€ 16,9166*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,788*
€ 17,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08918*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.