Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2Leiter/1PinDoppelstockkl. 2020-2238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80852392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2238
EAN/GTIN:
     4050821049616
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201

2Leiter/1PinDoppelstockkl. 2020-2238

2-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme
L
intern gebrückt
Leitereinführung violett bedruckt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,48579*
€ 1,90579*
50
€ 5,00*
ab € 1,5806*
€ 2,0206*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6448*
€ 2,1048*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7243*
€ 2,2043*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7366*
€ 2,2166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1048*
€ 2,50471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9948*
€ 2,37381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6448*
€ 1,95731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,766*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-037
ab € 1,49112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-038
ab € 1,54914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-039
ab € 2,37939*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/124-000
ab € 2,54944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/124-000
ab € 2,95023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/133-000
ab € 3,03026*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/134-000
ab € 3,46706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/144-000
ab € 3,68113*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-108/144-000
ab € 4,11259*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-109
ab € 3,93654*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.