Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker, isoliert 5-fach, rot 2000-405/000-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-80852654
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-405/000-005
EAN/GTIN:
     4055143696173
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Kammbrücker, isoliert 5-fach, rot 2000-405/000-005

Brücker
5-fach
isoliert
rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7589*
€ 0,9489*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68475*
€ 0,98475*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7276*
€ 1,0476*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7928*
€ 1,1328*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8228*
€ 1,1728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1728*
€ 1,39563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0728*
€ 1,27663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0328*
€ 1,22903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9628*
€ 1,14573
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.