Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme Prüfmöglichkeit,grau 2002-1901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80852708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1901
EAN/GTIN:
     4055143302807
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

2-Leiter-Durchgangsklemme Prüfmöglichkeit,grau 2002-1901

2-Leiter-Durchgangsklemme
2,5 mm²
mit Prüfmöglichkeit
mit zusätzlicher Brückung
konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,509*
€ 1,889*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,68475*
€ 2,11475*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,14*
50
€ 5,00*
ab € 1,7536*
€ 2,2036*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,8242*
€ 2,2942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2942*
€ 2,7301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1642*
€ 2,5754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8242*
€ 2,1708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1402*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0939*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0935*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,57564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,58775*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1558*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,31724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,52925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.