Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,gerade,lgr 2092-1409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80853275
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1409
EAN/GTIN:
     4050821821656
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,gerade,lgr 2092-1409

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
9-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,20564*
€ 1,47564*
100
Frei Haus
ab € 1,2747*
€ 1,5447*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2954*
€ 1,5754*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,3261*
€ 1,6061*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,373*
€ 1,653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6061*
€ 1,91126
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3261*
€ 1,57806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 160,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.