Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgew.,llgr 2092-1428


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-1428 Anschlussblock 8P Grau
Wago 2092-1428 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80853292
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1428
EAN/GTIN:
     4050821163961
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgew.,llgr 2092-1428

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
8-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,9136*
€ 1,1212*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,06178*
€ 1,26178*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0903*
€ 1,3003*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1325*
€ 1,3425*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1349*
€ 1,3549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3549*
€ 1,61233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2749*
€ 1,51713
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1349*
€ 1,35053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.