Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,or 2022-104/000-012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-104/000-012 Anschlussblock 4P
Wago 2022-104/000-012 Anschlussblock 4P
Artikel-Nr.:
     6012C-80853554
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-104/000-012
EAN/GTIN:
     4045454971052
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,4mm²,or 2022-104/000-012

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
4-polig
4,00 mm²
orange
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,19599*
€ 2,69599*
100
Frei Haus
ab € 2,4012*
€ 2,9412*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,4521*
€ 2,9921*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,5401*
€ 3,1101*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,554*
€ 3,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9921*
€ 3,5606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4521*
€ 2,918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 299,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0939*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0935*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,09008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 0,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 2,044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.