Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 4 mm²,gn-ge/bl/gr 2022-112/000-039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-112/000-039 Anschlussblock 12P Mehrfarbig
Wago 2022-112/000-039 Anschlussblock 12P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6012C-80853653
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-112/000-039
EAN/GTIN:
     4045454915865
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 4 mm²,gn-ge/bl/gr 2022-112/000-039

1-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
12-polig
4,00 mm²
grün-gelb/blau/grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,58768*
€ 6,94768*
25
Frei Haus
ab € 6,2484*
€ 7,7184*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,4747*
€ 8,0047*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,04*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,5148*
€ 8,0548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0913*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0915*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03647*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,03727*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,03727*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.