Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,gr 2231-104/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2231-104/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-104/037-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80854652
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-104/037-000
EAN/GTIN:
     4045454877323
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,gr 2231-104/037-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
seitliche Verriegelungsklinken
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94393*
€ 2,47393*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,068*
€ 2,608*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,152*
€ 2,702*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2563*
€ 2,8263*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,63263*
€ 3,29263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,702*
€ 3,21538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,152*
€ 2,56088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,02428*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.