Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80856001 Herst.-Nr.: 2007732 EAN/GTIN: 4012195985907 |
|
|
| | |
| Kabelabzweigkasten geschl. lichtgrau, m. Deckel T 100 OE HD LGR Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Weitere Informationen: | | Bestückung: | ohne | Form: | rechteckig | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Einführung von hinten: | ja | Länge: | 150 mm | Breite: | 116 mm | Tiefe: | 83 mm | Anreihbar: | ja | Art der Gehäusedurchführung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,512* | € 13,472* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,1413* | € 14,7264* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,6767* | € 15,1267* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,7594* | € 15,2494* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,51* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|