Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80856191 Herst.-Nr.: 2002-1393 EAN/GTIN: 4045454654221 |
| |
|
| | |
| Trennplatte grau Top Job S 2002-1393 Trennplatte 2 mm dick überstehend grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2904* | € 0,3904* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25541* | € 0,44541* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,45* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2716* | € 0,4716* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3076* | € 0,5376* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|