Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SWS M6 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerscheibe SWS M6 A4
Fächerscheibe SWS M6 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80856976
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404372
EAN/GTIN:
     4012196095506
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798

Fächerscheibe SWS M6 A4

Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
2,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,1971*
100
€ 5,00*
ab € 0,1503*
€ 0,2083*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2317*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1735*
€ 0,2335*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1774*
€ 0,2374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.