Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Abstandhalter mit Bef. 1030mm ISO-A-1030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80857091
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408820
EAN/GTIN:
     4012195770497
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter

ISO-Abstandhalter mit Bef. 1030mm ISO-A-1030

Montagefuß aus Aluminium mit 10 Anschlusslöchern Ø 6,5 mm und 4 Anschlusslöchern Ø 8,5 mm Typ ...150 8 mit Halter passend für Rundleiter RD 8 Anwendung bei Schutzhütten, z.B. Golf-, Grill- oder Berghütten
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leitungshalters:
Aluminium
Länge:
1030 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 47,71*
€ 55,98*
15
Frei Haus
ab € 47,86467*
€ 56,12467*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 48,39267*
€ 56,67267*
20 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 49,59*
€ 58,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,68*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 56,67267*
€ 67,44048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23267*
€ 65,72688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39267*
€ 57,58728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 850,09005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.