Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80857333 Herst.-Nr.: 048323 EAN/GTIN: 4006209483237 |
|
|
| | |
| Einschlaganker EAM8X40 Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Befestigungsvorrichtung: | sonstige | Durchsteckmontage: | nein | Vorsteckmontage: | ja | Abstandsmontage: | nein | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Naturstein: | ja | Werkstoff der Hülse: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2974* | € 0,4174* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,3029* | € 0,4372* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2961* | € 0,4376* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,3393* | € 0,4693* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9258* | € 2,5858* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|