Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M8x2000mm, VA TR M8 2M A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestange M8x2000mm, VA TR M8 2M A2
Gewindestange M8x2000mm, VA TR M8 2M A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80857839
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141330
EAN/GTIN:
     4012195882886
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m8x2000 a2
din 976

Gewindestange M8x2000mm, VA TR M8 2M A2

Gewindestange nach DIN 976.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,516*
€ 163,603*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 138,785*
€ 165,835*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,126*
€ 175,916*
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 176,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,41*
€ 183,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,75*
€ 218,6625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,65*
€ 217,3535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,25*
€ 203,7875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,07*
€ 196,4333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,41*
€ 183,7479
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.