| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80858668 Herst.-Nr.: 50065691 EAN/GTIN: 4007685656917 |
|
|
| | |
| Ex-Erweiterung metrisch L 15mm messing vern. OSAJ 32/M25+M32 Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 32 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 25 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,17* | € 14,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,2383* | € 14,9656* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,97* | € 21,27* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,40* | € 23,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,72* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|