Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-DoppelstockStiftleiste 1,0x1,0,abgew.,lgr 734-412/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-412/001-000 Anschlussblock 24P Grau
Wago 734-412/001-000 Anschlussblock 24P Grau
Wago 734-412/001-000 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80862003
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-412/001-000
EAN/GTIN:
     4044918873079
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-DoppelstockStiftleiste 1,0x1,0,abgew.,lgr 734-412/001-000

THT-Doppelstock-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
24-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,37535*
€ 4,93535*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6874*
€ 5,2474*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7436*
€ 5,2936*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1255*
€ 5,7055*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1304*
€ 5,7404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2936*
€ 6,29938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7436*
€ 5,64488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 264,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 6,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.