Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift gerade,gr-ge/grau 769-632/003-036


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 769-632/003-036 Anschlussblock 2P Grau
Wago 769-632/003-036 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80863327
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-632/003-036
EAN/GTIN:
     4050821272670
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift gerade,gr-ge/grau 769-632/003-036

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
voreilender PE-Kontakt
Befestigungflansch
Rastermaß 5 mm
2-polig
gr-ge/grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,926*
€ 114,966*
€ 5,46*
ab € 101,99*
€ 120,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 125,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,71*
€ 131,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,47*
€ 132,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,81*
€ 149,7139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,80*
€ 148,512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,88*
€ 142,6572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,33*
€ 138,4327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,19*
€ 126,3661
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,53095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/000-037
ab € 1,17102*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-121
ab € 1,25638*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/021-000
ab € 1,33107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.