Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker 3-fach blank,silberfarben 745-183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-80863822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-183
EAN/GTIN:
     4044918303286
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Brücker 3-fach blank,silberfarben 745-183

Brücker
3-fach
blank
silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1749*
€ 0,2549*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1858*
€ 0,2658*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,292*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2098*
€ 0,2998*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22127*
€ 0,32127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.