Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-504 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 862-504 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 862-504 Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-80864083
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-504
EAN/GTIN:
     4045454750268
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-504

4-Leiter-Geräteanschlussklemme
ohne PE-Kontakt
4-polig
für Schraube und Mutter M3
4 mm²
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9175*
€ 2,2475*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,26*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93635*
€ 2,26635*
13 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,954*
€ 2,284*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,26635*
€ 2,69696
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93635*
€ 2,30426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 453,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.