Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-164/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-164/047-000 Anschlussblock 4P Orange
Wago 232-164/047-000 Anschlussblock 4P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-80865281
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-164/047-000
EAN/GTIN:
     4044918623889
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-164/047-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
4-polig
Distanzflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34641*
€ 1,69641*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4314*
€ 1,7914*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,474*
€ 1,844*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5602*
€ 1,9502*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,571*
€ 1,961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.