Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-167/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-167/031-000 Anschlussblock 7P Orange
Wago 232-167/031-000 Anschlussblock 7P Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-80865290
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-167/031-000
EAN/GTIN:
     4044918624015
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste gerade Maß 5,08mm,orange 232-167/031-000

THT-Federleiste
gerade
Rastermaß 5,08 mm
7-polig
Befestigungflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,12331*
€ 2,53331*
50
Frei Haus
ab € 2,2572*
€ 2,6872*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,3478*
€ 2,7978*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4603*
€ 2,9403*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4784*
€ 2,9584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7978*
€ 3,32938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3478*
€ 2,79388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 0,1749*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 3,582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.