Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-236 Anschlussblock 6P Grau
Wago 232-236 Anschlussblock 6P Grau
Wago 232-236 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80865317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-236
EAN/GTIN:
     4044918579162
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-236

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
6-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,73053*
€ 2,12053*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8406*
€ 2,2006*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9152*
€ 2,2652*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0077*
€ 2,3677*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,0196*
€ 2,3896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2652*
€ 2,69559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1452*
€ 2,55279
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9152*
€ 2,27909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.