Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-241/005-000/039-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80865334
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-241/005-000/039-000
EAN/GTIN:
     4055143031592
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-241/005-000/039-

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
Verriegelungsklinke
Rastermaß 5 mm
11-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
11
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,4065*
€ 140,5465*
Frei Haus
ab € 125,97*
€ 149,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 155,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,4425*
€ 162,9125*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,27*
€ 163,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,29*
€ 184,7951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,00*
€ 183,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,76*
€ 174,6444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,17*
€ 169,1823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,86*
€ 156,9134
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,2744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.