Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-243


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-243 Anschlussblock 13P Grau
Wago 232-243 Anschlussblock 13P Grau
Wago 232-243 Anschlussblock 13P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80865343
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-243
EAN/GTIN:
     4044918579315
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-243

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
13-polig
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,53108*
€ 4,42108*
25
€ 5,00*
ab € 3,7568*
€ 4,6868*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,9096*
€ 4,8796*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,0987*
€ 5,1187*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,1264*
€ 5,1564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8796*
€ 5,80672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3896*
€ 5,22362
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9096*
€ 4,65242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.