Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Maß 5,08mm,orange 232-263/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80866514
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-263/047-000
EAN/GTIN:
     4045454743703
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THT-Federleiste abgewink. Maß 5,08mm,orange 232-263/047-000

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5,08 mm
3-polig
Distanzflansch
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,091*
€ 1,401*
50
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,49*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,2046*
€ 1,5346*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2744*
€ 1,6244*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,285*
€ 1,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5346*
€ 1,82617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4546*
€ 1,73097
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2046*
€ 1,43347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.