Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-254/039-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-254/039-000
Artikel-Nr.:
     6012C-80866515
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-254/039-000
EAN/GTIN:
     4045454364885
Suchbegriffe:
Federleiste
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
federleiste

THT-Federleiste abgewink. Rastermaß 5mm,grau 232-254/039-000

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
24-polig
Verriegelungsklinke
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,559*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,119*
€ 14,42161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,999*
€ 14,27881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,589*
€ 13,79091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,959*
€ 13,04121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,559*
€ 11,37521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.