Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-317


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-317 Anschlussblock 17P Grau
Wago 250-317 Anschlussblock 17P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80867810
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-317
EAN/GTIN:
     4050821573234

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,grau 250-317

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
17-polig
Push-in CAGE CLAMP®
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
17
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,91259*
€ 2,25259*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,2315*
€ 3,0115*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,2572*
€ 3,0372*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,6119*
€ 3,0619*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,754*
€ 3,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,664*
€ 4,36016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,354*
€ 3,99126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,244*
€ 3,86036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.