Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-3102/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012C-80868062
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2606-3102/020-000
EAN/GTIN:
     4055143586603
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-3102/020-000

Leiterplattenklemme
Hebel
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 1,57648*
€ 1,80648*
120
Frei Haus
ab € 1,67717*
€ 1,89717*
Lager 6012
120
Frei Haus
ab € 1,72775*
€ 1,94775*
20 Tage
unbekannt
120
€ 5,90*
ab € 1,8299*
€ 2,0599*
20 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,90*
ab € 2,1421*
€ 2,3921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,94775*
€ 2,31782
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72775*
€ 2,05602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 233,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.