Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-3111/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-80868071
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2606-3111/020-000
EAN/GTIN:
     4066966396836
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 6mm²,grau 2606-3111/020-000

Leiterplattenklemme
Hebel
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
11-polig
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,64665*
€ 10,28665*
25
Frei Haus
ab € 9,2012*
€ 10,9512*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 9,2924*
€ 11,0524*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,0432*
€ 11,9432*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 11,7635*
€ 13,9635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,0524*
€ 13,15236
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2924*
€ 11,05796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 276,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.